フジキン
UJR継手_FINE series PUREガスケット
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)
-196~450
接続方式
UJR継手
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
材質(本体)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536858
UJR-6.35RE-RG-0-0.04
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536867
UJR-6.35RE-RG-0-0.05
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536876
UJR-6.35RE-RG-0-0.06
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536885
UJR-6.35RE-RG-0-0.3
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,380
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536894
UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.2
-
NW2201
NW2201
12.6
6.35
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536910
UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.3
-
NW2201
NW2201
12.6
6.35
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536919
UJR-6.35RE-RG-NI-0-0.4
-
NW2201
NW2201
12.6
6.35
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536928
UJR-6.35RE-RG-NI-0-1
-
NW2201
NW2201
12.6
6.35
¥
5,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536937
UJR-6.35RE-RG-NI-0-2
-
NW2201
NW2201
12.6
6.35
¥
5,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536946
UJR-6.35RE-RG-0-0.4
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536955
UJR-6.35RE-RG-0-0.5
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536964
UJR-6.35RE-RG-0-0.6
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536980
UJR-6.35RE-RG-0-0.7
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536989
UJR-6.35RE-RG-0-0.8
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536998
UJR-6.35RE-RG-0-0.9
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537007
UJR-6.35RE-RG-0-1
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537016
UJR-6.35RE-RG-0-1.2
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537025
UJR-6.35RE-RG-0-1.5
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537034
UJR-6.35RE-RG-0-1.7
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537050
UJR-6.35RE-RG-0-2
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537059
UJR-6.35RE-RG-0-3
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537068
UJR-6.35RE-RG-0-0.1
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537077
UJR-6.35RE-RG-0-0.14
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537086
UJR-6.35RE-RG-0-0.15
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537095
UJR-6.35RE-RG-0-0.2
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537104
UJR-6.35RE-RG-0-0.25
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
6,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537120
UJR-9.52RE-RG-0-0.3
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537129
UJR-9.52RE-RG-0-0.5
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537138
UJR-9.52RE-RG-0-0.8
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537147
UJR-9.52RE-RG-0-1
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537156
UJR-9.52RE-RG-0-1.2
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537165
UJR-9.52RE-RG-0-1.5
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537174
UJR-9.52RE-RG-0-2
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537190
UJR-19.05G-0
-
SUS316L
SUS316L
28.5
19.05
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
63537199
UJR-6.35RE-RG-0-BL
-
SUS316L
SUS316L
12.6
6.35
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537208
UJR-6.35RE-RG-NI-0-BL
-
NW2201
NW2201
12.6
6.35
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537217
UJR-9.52RE-RG-0-BL
-
SUS316L
SUS316L
20
9.52
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537226
UJR-9.52RE-RG-NI-0-BL
-
NW2201
NW2201
20
9.52
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537235
UJR-3.2G-NI-0-BL
-
NW2201
NW2201
6.4
3.2
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63537244
UJR-6.35G-0-BL
-
SUS316L
SUS316L
12.4
6.35
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537260
UJR-6.35G-NI-0-BL
-
NW2201
NW2201
12.4
6.35
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537269
UJR-9.52G-0-BL
-
SUS316L
SUS316L
19.8
9.52
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537278
UJR-9.52G-NI-0-BL
-
NW2201
NW2201
19.8
9.52
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537305
UJR-6.35G-0-0.1
-
SUS316L
SUS316L
12.4
6.35
¥
6,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537314
UJR-6.35G-0-0.2
-
SUS316L
SUS316L
12.4
6.35
¥
6,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537330
UJR-6.35G-0-0.3
-
SUS316L
SUS316L
12.4
6.35
¥
6,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537339
UJR-6.35G-0-0.5
-
SUS316L
SUS316L
12.4
6.35
¥
6,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537348
UJR-6.35G-0-1
-
SUS316L
SUS316L
12.4
6.35
¥
5,560
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537357
UJR-6.35G-NI-0-0.4
-
NW2201
NW2201
12.4
6.35
¥
5,810
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537366
UJR-6.35G-NI-0-3
-
NW2201
NW2201
12.4
6.35
¥
5,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ