フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
31
32.3
35.3
38.6
39.3
39.4
39.8
40.7
45
45.2
46.2
47.5
47.7
60.9
62.2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63538215
VUWF-12.7X1.6-V
【接続A】12.7【接続B】1.6
39.3
¥
4,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538224
VUWF-12X7.93-V
【接続A】12【接続B】7.93
47.7
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538240
VUWF-25X18-V
【接続A】25【接続B】18
60.9
¥
6,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538249
VUWF-25X20-V
【接続A】25【接続B】20
62.2
¥
6,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538258
VUWF-2X1.6-V
【接続A】2【接続B】1.6
31
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538267
VUWF-3X2-V
【接続A】3【接続B】2
35.3
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538276
VUWF-12X3-V
【接続A】12【接続B】3
45.2
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538285
VUWF-6.35X4-V
【接続A】6.35【接続B】4
39.4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
63538294
VUWF-12.7X4.8-V
【接続A】12.7【接続B】4.8
46.2
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538310
VUWF-4X1.6-V
【接続A】4【接続B】1.6
32.3
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538319
VUWF-10X7.93-V
【接続A】10【接続B】7.93
45
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538328
VUWF-6.35X3-V
【接続A】6.35【接続B】3
38.6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538337
VUWF-12.7X6-V
【接続A】12.7【接続B】6
47.5
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538346
VUWF-8X4-V
【接続A】8【接続B】4
40.7
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538355
VUWF-8X3.2-V
【接続A】8【接続B】3.2
39.8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください