フジキン
UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536596
UJR-6.35S-W
43.7
¥
9,770
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
63536605
UJR-9.52S-W
47.6
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536614
UJR-6.35S-W-BR
49.7
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536630
UJR-9.52S-W-BR
55
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536639
UJR-6.35S-W-L-BR
49.7
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536648
UJR-9.52S-W-L-BR
55
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください