曜日別特売

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式XF900継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.57MB)
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63529980F900-TL-6.35C/54
7,940
7,598
8,358(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529989F900-TL-9.52C/55
8,090
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530016F900-TL-9.52B/54
7,260
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530025F900-TL-6.35A/45.5
6,410
6,198
6,818(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530034F900-TL-6.35B/47.5
6,410
6,198
6,818(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530059F900-TL-12.7B/65
10,300
9,898
10,888(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530068F900-TL-12.7C/65
10,300
9,898
10,888(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543876F900-TL-12.7D/68
11,900
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543885F900-TL-12.7DN/68
11,900
10,980
12,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543894F900-TL-6.35D/64
14,500
13,980
15,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543910F900-TL-6.35DN/64
14,500
13,980
15,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543919F900-TL-9.52CN/55
8,090
7,798
8,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543928F900-TL-9.52D/65
10,600
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543937F900-TL-9.52DN/65
10,600
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543946F900-TL-9.52A/54
7,260
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543955F900-TL-9.52AN/54
7,260
6,698
7,368(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543964F900-TL-9.52BN/54
7,260
6,698
7,368(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543980F900-TL-6.35BN/47.5
6,410
6,198
6,818(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543989F900-TL-12.7BN/65
10,300
9,898
10,888(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543998F900-TL-12.7CN/65
10,300
9,898
10,888(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544007F900-TL-3.2A/43.5
6,990
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544016F900-TL-3.2AN/43.5
6,990
6,698
7,368(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544025F900-TL-3.2B/45.5
6,990
6,698
7,368(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする