フジキン
UJR継手_FINE series PUREレデューサー
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)
42.05
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63535939
UJR-R-6.35X9.52M
SUS316L
SUS316L
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
63535948
UJR-R-6.35X9.52M-316LP
SUS316L(二重溶解材)
SUS316L(二重溶解材)
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください