フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエルゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540376
VUWTLG-19.05E-V
【接続A】19.05【接続C】19.05
【接続B (Rc)】Rc3/4
76.4
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540385
VUWTLG-6AN-V
【接続A】6【接続C】6
【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)
46
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式XニューV-Lok継手
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540394
VUWTLG-12D-V
【接続A】12【接続C】12
【接続B (Rc)】Rc1/2
68.2
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
7,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください