曜日別特売

UPG継手_FINE series PUREティーユニオン

UPG継手_FINE series PUREティーユニオン - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)37寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(4.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63542266UPG-T-6.35
17,000
16,980
18,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする