フジキン
UJR継手_FINE series PUREクロスユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536569
UJR-X-6.35
58
58
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536578
UJR-X-9.52
67
67
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536587
UJR-X-3.2
39
39
¥
9,890
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください