フジキン
UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
30
36
39
41
48
51.7
54.7
61.7
65.7
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536264
UJR-G-6.35BF
36
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536280
UJR-G-6.35CF
39
¥
6,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536289
UJR-G-9.52CF
41
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536298
UJR-G-9.52DF
48
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536307
UJR-G-3.2AF
30
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536316
UJR-G-3.2A
30
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536325
UJR-G-6.35A
36
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536334
UJR-G-6.35B
36
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
63536350
UJR-G-9.52C
41
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536359
UJR-G-9.52D
48
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536368
UJR-G-3.2AN
30
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536377
UJR-G-6.35BN
36
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536386
UJR-G-9.52DN
48
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536395
UJR-G-9.52CN
41
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536736
UJR-GU-6.35AF-IAE
51.7
¥
8,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536745
UJR-GU-6.35BF-IAE
54.7
¥
8,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536754
UJR-GU-9.52CF-IAE
61.7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536770
UJR-GU-9.52DF-IAE
65.7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536779
UJR-GU-6.35A-IAE
51.7
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536788
UJR-GU-6.35B-IAE
54.7
¥
8,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
63536797
UJR-GU-9.52C-IAE
61.7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536806
UJR-GU-9.52D-IAE
65.7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536815
UJR-GU-6.35AN-IAE
51.7
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536824
UJR-GU-6.35BN-IAE
54.7
¥
8,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536840
UJR-GU-9.52CN-IAE
61.7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536849
UJR-GU-9.52DN-IAE
65.7
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください