フジキン
計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ
・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)
ASTM A479 316
温度(℃)
-53~148
接続方式
ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541487
VUBVS-920P-1.6-B-V
【接続A】1.6【接続B】1.6
42.7
34.5
17.2
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541496
VUBVS-920P-3.2-B-V
【接続A】3.2【接続B】3.2
51.1
34.5
17.2
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
63541505
VUBVS-920P-3.2-V
【接続A】3.2【接続B】3.2
51.1
34.5
17.2
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541514
VUBVS-920P-3-B-V
【接続A】3【接続B】3
51.1
34.5
17.2
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541530
VUBVS-920P-6.35-V
【接続A】6.35【接続B】6.35
60.7
37.3
20.6
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
63541539
VUBVS-920P-6-V
【接続A】6【接続B】6
60.7
37.3
20.6
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541548
VUBVS-920P-9.52-V
【接続A】9.52【接続B】9.52
65.5
37.3
20.6
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541557
VUBVS-920P-8-V
【接続A】8【接続B】8
62.5
37.3
20.6
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
63541566
VUBVS-920P-6.35-S-B-V
【接続A】6.35【接続B】6.35
56.1
34.5
17.2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541575
VUBVS-920P-6.35-S-V
【接続A】6.35【接続B】6.35
56.1
34.5
17.2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
63541584
VUBVS-920P-6-S-B-V
【接続A】6【接続B】6
56.1
34.5
17.2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
63541600
VUBVS-920P-6-S-V
【接続A】6【接続B】6
56.1
34.5
17.2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください