フジキン
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
接続方式
F900継手XUJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536027
UJR-FP-F12.7X9.52
69
16.2
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536036
UJR-FP-F6.35X6.35
56
21.5
¥
9,190
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
63536045
UJR-FP-F9.52X9.52
64
21.5
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください