フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~350
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63534304
F900-19.05S.R/
19.05
3
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534320
F900-3.2S.R/
3.2
16.2
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534329
F900-9.52S.R/
9.52
16.2
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
63534338
F900-25.4S.R
25.4
3
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください