フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREクロスユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542914
F900-X-12.7/
12.7×12.7
72
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542930
F900-X-3.2/
3.2×3.2
47
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63542939
F900-X-6.35/
6.35×6.35
51
¥
9,790
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
63542948
F900-X-9.52/
9.52×9.52
60
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください