フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~350
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63534250
F900-PC-12.7/
42
16.2
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
63534259
F900-PC-19.05/
44
3
¥
4,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534268
F900-PC-3.2/
25
16.2
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534277
F900-PC-9.52/
30.5
16.2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
63534286
F900-PC-25.4
51
3
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534295
F900-PC-6.35/
28
16.2
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください