フジキン
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/FKM
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
30.7
温度(℃)
0~150
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続方式
PTFE/FKM
呼び径(A)
25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530795
BSW1-25DF
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください