フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63529876
F900-LG-12.7C/
36
¥
6,570
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529885
F900-LG-6.35A/
25.5
¥
4,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529894
F900-LG-6.35B/
29
¥
4,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63529910
F900-LG-6.35C/
32
¥
6,860
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63529919
F900-LG-9.52B/
30
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63529928
F900-LG-9.52C/
33
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543395
F900-LG-12.7A/
36
¥
6,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543404
F900-LG-12.7B/
36
¥
6,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543420
F900-LG-12.7BN/
36
¥
6,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543429
F900-LG-12.7CN/
36
¥
6,570
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543438
F900-LG-12.7D/
41
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543447
F900-LG-6.35AN/
25.5
¥
4,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543456
F900-LG-6.35BN/
29
¥
4,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543465
F900-LG-6.35CN/
32
¥
6,860
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543474
F900-LG-6.35D/
-
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543490
F900-LG-9.52A/
30
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543499
F900-LG-9.52BN/
30
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543508
F900-LG-9.52CN/
33
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543517
F900-LG-9.52D/
38
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543526
F900-LG-3.2A/
23.5
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543535
F900-LG-3.2B/
26
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543544
F900-LG-3.2BN/
26
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください