フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボレデューサー
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540060
VUWLR-12X21.3-V
【接続A】12【接続B】21.3
36
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540069
VUWLR-9.52X17.1-V
【接続A】9.52【接続B】17.1
31.3
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540078
VUWLR-12.7X12.7F-V
【接続A】12.7【接続B】12.7
36
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540087
VUWLR-6.35X6.35F-V
【接続A】6.35【接続B】6.35
27
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください