2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター

2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法L(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540699VUW-GA-3A-V【接続A】3【接続B (Rc)】Rc1/831.5
1,070
999
1,099(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540708VUW-GA-3BN-V【接続A】3【接続B NPT(F)】1/4NPT(F)35.3
1,010
999
1,099(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540717VUW-GA-6.35CF-PG-V【接続A】6.35【接続B (G)】G3/838.6
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
63540726VUW-GA-6C-V【接続A】6【接続B (Rc)】Rc3/839.6
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
63540735VUW-GA-6D-V【接続A】6【接続B (Rc)】Rc1/245.5
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63540744VUW-GA-8A-V【接続A】8【接続B (Rc)】Rc1/834.3
1,160
1,098
1,208(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540760VUW-GA-10CN-V【接続A】10【接続B NPT(F)】3/8NPT(F)40.1
990
979
1,077(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540769VUW-GA-12CN-V【接続A】12【接続B NPT(F)】3/8NPT(F)45.5
1,060
999
1,099(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540778VUW-GA-19.05F-V【接続A】19.05【接続B (Rc)】Rc158.4
11,200
10,980
12,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540787VUW-GA-25.4E-V【接続A】25.4【接続B (Rc)】Rc3/460.7
5,930
5,698
6,268(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540796VUW-GA-25FN-V【接続A】25【接続B NPT(F)】1NPT(F)64.3
4,600
4,598
5,058(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540805VUW-GA-25F-V【接続A】25【接続B (Rc)】Rc164.3
3,630
3,598
3,958(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540814VUW-GA-3AN-V【接続A】3【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)31.5
830
819
901(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540830VUW-GA-3B-V【接続A】3【接続B (Rc)】Rc1/435.3
1,150
1,098
1,208(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540839VUW-GA-4.8A-V【接続A】4.8【接続B (Rc)】Rc1/832.3
1,130
1,098
1,208(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540848VUW-GA-4.8BN-V【接続A】4.8【接続B NPT(F)】1/4NPT(F)35.8
1,060
999
1,099(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540857VUW-GA-4BN-V【接続A】4【接続B NPT(F)】1/4NPT(F)35
880
879
967(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540866VUW-GA-6.35CF-V【接続A】6.35【接続B (G)】G3/838.4
1,010
999
1,099(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540875VUW-GA-6CN-V【接続A】6【接続B NPT(F)】3/8NPT(F)39.6
1,010
999
1,099(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540884VUW-GA-8AN-V【接続A】8【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)34.3
810
799
879(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540900VUW-GA-9.52DF-PG-V【接続A】9.52【接続B (G)】G1/241.2
2,300
2,298
2,528(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540909VUW-GA-16C-V【接続A】16【接続B (Rc)】Rc3/848
2,300
2,298
2,528(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540918VUW-GA-19.05D-V【接続A】19.05【接続B (Rc)】Rc1/252.8
3,270
3,198
3,518(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540927VUW-GA-12B-V【接続A】12【接続B (Rc)】Rc1/443.7
1,820
1,798
1,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540936VUW-GA-20EN-V【接続A】20【接続B NPT(F)】3/4NPT(F)56
1,820
1,798
1,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540945VUW-GA-20E-V【接続A】20【接続B (Rc)】Rc3/456
1,820
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540954VUW-GA-9.52BF-PG-V【接続A】9.52【接続B (G)】G1/434.5
1,820
1,798
1,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540970VUW-GA-12.7CF-PG-V【接続A】12.7【接続B (G)】G3/844.7
1,460
1,398
1,538(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540979VUW-GA-6.35DF-PG-V【接続A】6.35【接続B (G)】G1/242.9
1,460
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540988VUW-GA-6DN-V【接続A】6【接続B NPT(F)】1/2NPT(F)45.5
1,460
1,398
1,538(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540997VUW-GA-7.93B-V【接続A】7.93【接続B (Rc)】Rc1/437.6
1,460
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541006VUW-GA-8DN-V【接続A】8【接続B NPT(F)】1/2NPT(F)46
1,460
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541015VUW-GA-16D-V【接続A】16【接続B (Rc)】Rc1/253.1
2,790
2,698
2,968(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541024VUW-GA-20D-V【接続A】20【接続B (Rc)】Rc1/256
1,700
1,698
1,868(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541040VUW-GA-16CN-V【接続A】16【接続B NPT(F)】3/8NPT(F)48
1,700
1,698
1,868(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541049VUW-GA-16DN-V【接続A】16【接続B NPT(F)】1/2NPT(F)53.1
1,700
1,698
1,868(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541058VUW-GA-20DN-V【接続A】20【接続B NPT(F)】1/2NPT(F)56
1,700
1,698
1,868(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541067VUW-GA-4B-V【接続A】4【接続B (Rc)】Rc1/435
1,340
1,298
1,428(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541076VUW-GA-8CN-V【接続A】8【接続B NPT(F)】3/8NPT(F)40.7
1,340
1,298
1,428(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541085VUW-GA-15.88D-V【接続A】15.88【接続B (Rc)】Rc1/253.1
2,670
2,598
2,858(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする