フジキン
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)
PTFE/EPDM
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
10
温度(℃)
0~150
最高使用圧力(MPa)
0.49
接続方式
PTFE/EPDM
呼び径(A)
8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530174
BL1-8DF
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください