曜日別特売

2圧縮リング継手_ニューV-Lokインサートブッシュ

2圧縮リング継手_ニューV-Lokインサートブッシュ - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538188VUW-IN-12X8-19-V19.112
530
529
582(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538197VUW-IN-25.4X22.22-V23.825.4
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538206VUW-IN-7.93X3.2-V14.37.93
520
519
571(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする