フジキン
UJR継手_FINE series PUREエルボユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536404
UJR-L-3.2
19.5
19.5
¥
5,190
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63536420
UJR-L-6.35
29
29
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
63536429
UJR-L-9.52
33.5
33.5
¥
8,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください