曜日別特売

自動溶接継手_FINE series PUREエルボ

自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREエルボ - フジキン

自動溶接機対応 コンパクト

温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
材質(本体)
最高使用圧力(MPa)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63537506UJL-12.7M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)13.513.516.2突合溶接式
10,000
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
63537515UJL-3.2M-AW-S-316LM-EAJSUS316L(二重溶解材)8.758.7521.5突合溶接式
8,720
8,398
9,238(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537524UJL-6.35M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)10.310.321.5突合溶接式
6,030
5,498
6,048(税込)
当日出荷
63537540UJL-9.52M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)11.911.921.5突合溶接式
7,110
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63537549UJL-12.7MX6.35M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)13.513.516.2突合溶接式
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63537558UJL-12.7MX9.52M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)13.513.516.2突合溶接式
11,700
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537567UJL-6.35MX3.2M-AW-S-316LM-EAJSUS316L(二重溶解材)10.310.321.5突合溶接式
8,720
8,398
9,238(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537576UJL-9.52MX6.35M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)11.911.921.5突合溶接式
9,520
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63537585UJL-6.35MX3.2M-AW-S-EAJSUS316L10.310.321.5突合溶接式
5,450
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537820UJL-12.7M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)292916.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63537829UJL-6.35M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)252521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
7,770
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63537838UJL-9.52M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)252521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
9,520
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63537847UJL-12.7MX6.35M-AWSUS316L292916.2SUS316L、突合溶接式
5,560
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
63537856UJL-12.7MX6.35M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)292916.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
8,900
8,498
9,348(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537865UJL-12.7MX9.52M-AWSUS316L292916.2SUS316L、突合溶接式
7,310
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
63537874UJL-19.05MX12.7M-AWSUS316L33.5533.510SUS316L、突合溶接式
10,400
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
63537890UJL-19.05MX9.52M-AWSUS316L33.8533.510SUS316L、突合溶接式
13,200
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537899UJL-9.52MX6.35M-AWSUS316L252521.5SUS316L、突合溶接式
5,940
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
63537908UJL-9.52MX6.35M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)252521.6SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
9,520
8,798
9,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538127UJL-6.35M-LXS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)2510.3521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
8,130
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538154UJL-3.2M-AW-S-EAJSUS316L8.758.7521.5SUS316L、突合溶接式
5,450
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする