フジキン
トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法H(mm)
46.7
温度(℃)
-17~232
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541697
VUBV-941P-10-V
112
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541706
VUBV-941P-12.7-V
117
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541715
VUBV-941P-12-V
117
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541724
VUBV-941P-6.35-V
105
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541740
VUBV-941P-6-V
105
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541749
VUBV-941P-8-V
105
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541758
VUBV-941P-9.52-V
112
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください