フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.57MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63533979
F900-P-19.05/
81
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533988
F900-P-25.4
95.8
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください