USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W

USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W - STAR Light

機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵
PD (Power Delivery) 20Wの高出力で、急速充電に対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用

寸法(mm)約43.0×37.0×39.0白色材質(本体)PC質量(g)約50出力【Type-C】DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)【USB-A】DC5V3A入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528090SK-CH1A1CPD20WH
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする