USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート

USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR LightUSB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート - STAR Light

窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器
PD (Power Delivery)、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用

寸法(mm)約43.0×37.0×39.0白色材質(本体)PC質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz、0.8AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528108SK-CH1A1CPD30WH【Type-C】DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(最大30W)PPS:DC3.3V~11V3A【USB-A】DC5V3A
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
63528099SK-CH1A1CPD45WH【Type-C】DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(最大45W)PPS:DC3.3V~21V2.15A【USB-A】DC5V3A
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする