STAR Light
USB充電器3.4A USB-A 2ポート
機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵
小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載
持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
寸法(mm)
約46.7×28.2×46.0
色
白色
材質(本体)
ABS+PC
質量(g)
約50
出力
【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)
入力
AC100~240V、50/60Hz、0.5A
USBポート数
USB-A×2ポート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63528074
SK-CH2A34WH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください