NEWくつろぎのリクライニングアームチェアDXII <グラヴィーナ>

NEWくつろぎのリクライニングアームチェアDXII <グラヴィーナ> ファミリー・ライフ

ゆったりもたれてつま先までリラックス!!新たな「くつろぎ」を追求した最新モデル。
リラックス感のある厚手のクッションとシックなデザイン。洗練された機能性・デザイン性を兼ね備えたチェアです。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
引き出しやすいスライド式フットレスト39cm。
床を傷付けにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
安心の日本製
背もたれ6段階リクライニング
クッション性+強度がアップ!!
クッション材には国内有名メーカー製ウレタンを使用し座り心地を追求しました。
収納式のフットレストで全身が伸ばせます。
折りたたんでコンパクト収納
肘掛け部を手前に上げれば背もたれのリクライニングが可能。
背中と腰を楽に支える自然なカーブ。
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

材質本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル100%、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ 質量(kg)(約)12 D'sブルー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)60×78~120(フットレストオープン時164)×61~102、収納時:(約)60×50×90 座面高(cm)(約)42 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63552188 0411250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする