高速リーダー機能付きアルミメモリーカードケース
PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB
セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書
材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材
色ブラック
サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm)
質量(g)約120
動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。)
ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です)
スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード
収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15
SDカード3
USBUSB 3.0/USB2.0
microSDカード15
内容量1個
注意
※SDメモリーカード、microSDメモリーカードは付属しておりません。※Lightning変換アダプタはMFi認証品ではありません。iOSのアップデートによりご利用できなくなる場合があります。
※本製品の取り付け、取り外しをする時には、必ずパソコン・スマートフォン・タブレット内のデータをすべてバックアップしてください。
※メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。特に修復、再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったためにデータを紛失、破損した場合、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
※同時にご使用になるUSB 機器やインストールされているUSB 機器のドライバーによっては正常に動作しない場合があります。
※全てのパソコン、スマートフォン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
北海道地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
離島 | 1 | お送りできません |