曜日別特売

ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット

ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット - KOTO

江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。
軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。
先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。
BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。
通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。

用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181内容量1セット
注意
※エアーハンマーの空うちはしないでください。
※作業時には保護メガネ、手袋等を着用してください。
※ジョイントサイズに合った爪を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556844BLW-500K
88,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする