曜日別特売

ツヴォル スリッポンパンプス ブラック M

ツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス ブラック M - リゲッタ

ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。

形状ローカットブラックサイズM質量(g)225(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ22.2材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)14底幅(cm)8.2内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63565077TB501-BLK-M(23.0cm~23.5cm)
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする