曜日別特売

ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動

ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 - エレコム

射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。

用途
メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。
背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。
十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。
左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。
※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。
十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。
スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。
精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。
スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。
スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。
振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。
※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。
マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。
モードを知らせてくれるLEDランプがついています。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み!
※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】なし、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】なし、【スティック感度切り替え機能】あり(3段階)セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約245※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時保証期間1年間振動あり(モーター×2個)動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】なし、【メカニカルトリガーボタン】4ボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63574195JC-GP30XVBK
8,880
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする