有線マウス 静音 5ボタン 左手専用 抗菌 EX-G
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズの左手専用モデル。左利きの方はもちろん、右手でメモ書きや電話など別の作業をしたい方にもおすすめな有線5ボタンマウスです。
用途
医師との共同開発により究極の握り心地を実現した左手専用5ボタンマウス”EX-G”。
一般的なマウスと異なり、右側に左クリックを配置した、人差し指で主な操作ができる左手専用設計です。左利きの方はもちろん、右手でメモ書きや電話など別の作業をしたい方にもおすすめです。
習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。
手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。
”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。
”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 ※2023年4月 AskDoctors調べ
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
中指の先端から手のひらの下までの長さが195mm以上の方にピッタリとフィットするXLサイズです。
※上記は参考値です。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、左右ボタンの切り替えやボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台
色ブラック
サイズXL
質量(g)約125 ※ケーブル含む
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
分解能(dpi)2000
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×126×61
保証期間2年間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
ホイール数1個
読取方式BlueLED
内容量1個
一般的なマウスと異なり、右側に左クリックを配置した、人差し指で主な操作ができる左手専用設計です。左利きの方はもちろん、右手でメモ書きや電話など別の作業をしたい方にもおすすめです。
習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。
手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。
”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。
”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 ※2023年4月 AskDoctors調べ
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
中指の先端から手のひらの下までの長さが195mm以上の方にピッタリとフィットするXLサイズです。
※上記は参考値です。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、左右ボタンの切り替えやボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。