正方形ネガチップ T-Max 6060

正方形ネガチップ T-Max 6060 サンドビック 正方形ネガチップ T-Max 6060 サンドビック

安定した加工状態での前加工済み耐熱合金材の加工に最適です。
高い耐境界摩耗性のより、優れた切れ刃信頼性と予測可能な摩耗を実現しました。

用途一般旋削耐熱合金加工用。 被削材S 切刃長さ(mm)11.5 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)1.1906 母材セラミック 材種6060 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63597338 SNGN 12 07 12T01020
25,000
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする