円形ポジチップ T-Max P 4305

円形ポジチップ T-Max P 4305 サンドビック 円形ポジチップ T-Max P 4305 サンドビック

高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続加工用。
勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4305
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
被削材
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63598379 RCMX 25 07 00 1箱(10個) PK 7.9375 12.5 25
73,300
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
63598388 RCMX 32 09 00 1箱(5個) P 9.525 16 32
65,500
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする