フィッツケース連結棚

フィッツケース連結棚 TENMA(天馬) フィッツケース連結棚 TENMA(天馬) フィッツケース連結棚 TENMA(天馬)

ケースとケースの間に置くだけで簡単に収納空間が作れる専用棚

材質PP 質量(g)360 耐荷重(kg)5 寸法(cm)32×40×2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63632889 FC40-S30 グレー
オープン
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
63632880 FC40-S30 W(ホワイト)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63632880 FC40-S30 07861607 40-30 40-30 フィッツケース マルチ 連結棚 TENMA(天馬) 07861607 フィッツケース マルチ 連結棚 TENMA(天馬) 1個 829 税込912 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする