【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE F1 SPORT

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE F1 SPORT Goodyear 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE F1 SPORT Goodyear 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE F1 SPORT Goodyear

【タイヤ性能】:
鷲の爪を模したショルダー剛性の高いトレッドパターンを採用し、爪で道路をつかむように高次元のハンドリング&ブレーキング性能を実現。手軽にスポーツ走行を楽しみたいユーザーへ向けたスポーツタイヤのエントリーモデル。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE F1 SPORT タイヤサイズ195/50R16 84V タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)16 偏平率(%)50 適合ボディタイプコンパクトカー 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ EAGLE F1 SPORTは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63639487 195/50R16 84V
47,600
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする