ETCポケットキット タイプ1 デンソー/三菱用 ハイエース 200系 1-3型

ETCポケットキット タイプ1 デンソー/三菱用 ハイエース 200系 1-3型 KAZZ-CREATION

ETCの設置場所でお困りの方にお勧めです。
ステアリング右下にある収納ボックスのフタ部分にETC本体を取付けるカバーで、純正のようなスマートなビジュアルをお楽しみ下さい。
ボックスは開閉します。
デンソー/三菱重工用とPanasonic用の2種類ございます。

適合1~3型 セット内容純正ポケット(穴あけ加工済み)/ETCボックス/両面テープ 適合車種ハイエース200系 内容量1箱
注意
※装着画像のETC本体は付属しておりません。
※適合機種以外のETCの場合は、横と高さのサイズでデンソー用/Panasonic用をお選びください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63660286 83051D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする