オーディオチューナーマウントパネル ハイエース 200系
チューナーを座席の足元へ置いたまま…お困りのあなたへ朗報です。
地上デジタルチューナー、ワンセグチューナー、オーディオ関連部品の吊り下げ取り付けパネルです。
チューナーをすっきり収納しましょう。
取り付けは簡単!車本体の穴やネジを利用、付属のネジとナットで固定するだけです。
付属品ネジ・ナット、取り付け説明書
適合1~3型(4型以降不可)/グレードS-GL標準ボディー専用、取り付けチューナーサイズ:最大240X185X30mm1.3kgまで
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
内容量1箱
注意
※ワイドボディー取り付け不可※CD・MDデッキ、ナビゲーション本体の取り付けには適応しません。