ナビバイザー ハイエース 200系 DX 標準 1~7型

ナビバイザー ハイエース 200系 DX 標準 1~7型 KAZZ-CREATION

日中の光の映り込みでナビが見えにくくて困っている方にお勧めです。
日中のナビ面への日差しをやわらげ、モニターを見えやすくします。
純正ダッシュボードの上に両面テープで貼るだけの簡単装着!
商品に両面テープは施工済みなので届いてすぐに装着できます。
純正に近いブラック&エンボス(シボ)なのでお車にフィットします。

付属品両面テープ施工済/取り付け説明書 適合S-GL標準(1~3型)/DX標準(1~7型)、ナビ:7インチナビ(モニター格納式は不適合) 材質ABS樹脂 エンボスブラック 適合車種ハイエース200系 内容量1箱
注意
※ワイド不可
※インテリアパネル装着車は不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63662219 8723
3,300
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする