PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック

PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー) PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 4.0TB ブラック BUFFALO(バッファロー)

1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。

仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1 付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず 搭載ドライブ4TB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63668887 SSD-PHO4.0U3-B
73,910
73,900
81,290 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする