PlayStation(R)5 公式ライセンス商品 ポータブルSSD 高速モデル 2.0TB ブラック
1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。"
仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1
付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
本体質量(g)約79
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
保証期間1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず
搭載ドライブ2TB
内容量1台