aiwa display S27 27inch QHD液晶モニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

aiwa display S27 27inch QHD液晶モニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり aiwa(アイワ)

仕様●チルト角:上15°、下5°●画面解像度:2560×1440px●色域:(標準)sRGB100%、最小sRGB96% サイズ(inch)27 表面処理非光沢 対応VESAマウント(75mm×75mm)、ブルーライト低減機能、盗難防止用ホール インターフェースHDMI(2.0)×1、DisplayPort(1.4)×1、3.5mmイヤフォンジャック×1 視野角左右178°上下178°(CR≧10) 応答速度6ms(オーバードライブ時) スピーカー1.5W×2 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式IPS液晶 最大表示色1677万色 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)最大100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667810 JA3-DSP2701
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする