液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:なし Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:あり サイズ27型 ピッチ0.1554 mm 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)15~135kHz 走査周波数(垂直)23~86Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4) スピーカーなし オプション(AC511M / AE515M) 色(本体)シルバー 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB: 6(4x Type-A/2xType-C) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667207 UP2720Q
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする