液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ31.5型 ピッチ0.18159mm 表面処理ノングレア コントラスト比2000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)15~140kHz 走査周波数(垂直)23~86Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)シルバー 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 USBUSB 3.0 アップストリーム X 1、SuperSpeed USB 5 Gbps(USB3.2 Gen 1)x 4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667164 U3223QZ
オープン
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする