セキュリティワイヤー 4.8mm/2m
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約110
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング