セキュリティワイヤー 4.8mm/0.5m
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約40
長さ(m)0.5
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
内容量1台
PCセキュリティケーブル の新着商品

南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング