コンセント×2/USB 2ポート搭載
スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect
隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ
マルチボルテージ100~240V
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980

