コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト

コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー) コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー) コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー) コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー) コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー) コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー) コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ホワイト BUFFALO(バッファロー)

コンセント×2/USB 2ポート搭載
スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect
隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ
マルチボルテージ100~240V

ホワイト 質量(g)約100 端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数2 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63668178 BMPA24TP2WH
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする