miniDP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック
・miniDisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良交換のみ
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換タイプオス-オス
内容量1台
変換・延長アダプタ の新着商品

